AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI172620 BC-M CON TO BEAM CLAMP,50?60MM,16MM - 172620

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI172620 BC-M CON TO BEAM CLAMP,50?60MM,16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

  • Adatto per flangia di spessore - 1...16 mm

  • Qualità del materiale - Altri

  • Diametro del tubo / cavo - 50...60 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893726237

Codice prodotto

ERI172620

Cod. produttore

172620

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Adatto per flangia di spessore:

1...16 mm

Qualità del materiale:

Altri

Diametro del tubo / cavo:

50...60 mm

Morsetto a vite, marca ERICO EUROPE B.V., modello ERI172620 - BC-M CON TO BEAM CLAMP 50 60MM 16MM