AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI172610 BC-M CON TO BEAM CLAMP,42?50MM,16MM - 172610

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI172610 BC-M CON TO BEAM CLAMP,42?50MM,16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Continuo (monoblocco)

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Altri

  • Adatto per flangia di spessore - 0...16 mm

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893726138

Codice prodotto

ERI172610

Cod. produttore

172610

Produttore

ERI

Modello:

Continuo (monoblocco)

Materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Adatto per flangia di spessore:

0...16 mm

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

42...50 mm

Portata massima ammessa:

450 N

Facile installazione alle flange della trave. Elimina conduit con curvatura offset. La clip per conduit ruota di 360 gradi.