AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI172280 4G24H,PAI,WHITE,6.4MM H,1.5MM M F,24MMT- - 172280

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI172280 4G24H,PAI,WHITE,6.4MM H,1.5MM M F,24MMT-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altri

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Rivestito

  • Incernierato - no

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8711893722857

Codice prodotto

ERI172280

Cod. produttore

172280

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Altri

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene dalla griglia a T. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento.