AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI172170 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,3?8MM FL - 172170

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI172170 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,3?8MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altri

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

  • Incernierato - no

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8711893721751

Codice prodotto

ERI172170

Cod. produttore

172170

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Altri

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.