AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI171740 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,30?35MM,3?8 - 171740

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI171740 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,30?35MM,3?8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 30...35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893717433

Codice prodotto

ERI171740

Cod. produttore

171740

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

30...35 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.