NVENT ERICO - ERI171640 CABLE RETAINER STRAP FL CLIP,14?20MM FL - 171640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
8711893716443
Codice prodotto
ERI171640
Cod. produttore
171640
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


