AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI171600 CABLE TIE FASTENER,S301 - 171600

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 23 mm

  • Larghezza - 16 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 10 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893716047

Codice prodotto

ERI171600

Cod. produttore

171600

Produttore

ERI

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

16 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

10 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

9 mm

Colore:

Grigio

Diametro del foro di montaggio:

8 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Può essere collegato a diversi dispositivi di fissaggio nVent CADDY o avvitato direttamente sul muro.