AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI171500 CABLE RETAINER STRAP FL CLIP,3?8MM FL - 171500

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI171500 CABLE RETAINER STRAP FL CLIP,3?8MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893715040

Codice prodotto

ERI171500

Cod. produttore

171500

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Fissa i cavi alla parte superiore della flangia. Per l’installazione è necessario solo un martello.