AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170670 CABLE/CONDUIT CLIP,24 MM MAX OD - 170670

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170670 CABLE/CONDUIT CLIP,24 MM MAX OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 0...24 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893706741

Codice prodotto

ERI170670

Cod. produttore

170670

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

0...24 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

Altri

Dispositivo di fissaggio in acciaio armonico che supporta il conduit o il cavo corazzato su barra filettata. Per cavi o conduit in plastica rigidi da 1/2", 3/4"EMT/rigidi o da 14 a 24 mm.