NVENT ERICO - ERI170650 MULTI-FUNCTION CLIP,M4,M6,M8 ROD,4.8MM W - 170650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Rivestito
Incernierato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893706543
Codice prodotto
ERI170650
Cod. produttore
170650
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
8
Cerniera regolabile:
no
Fornisce un fissaggio per condotti e scatole. Sostiene gli anelli a briglia filettati n. 10-24 e da 1/4-20.


