AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170630 CABLE TO FL CLIP,3?8MM FL,12.4?16MM OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170630 CABLE TO FL CLIP,3?8MM FL,12.4?16MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 12.4...16 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893706345

Codice prodotto

ERI170630

Cod. produttore

170630

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

12.4...16 mm

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Fornisce sostegno per cavi a basso voltaggio. Per l’installazione è necessario solo un martello.