NVENT ERICO - ERI170610 J-CT CABLE TIE HOLD C PURCL,1.5?4MM F,NO - 170610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Fascetta
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 1.5...4 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 10...70 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893706130
Codice prodotto
ERI170610
Cod. produttore
170610
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Fascetta
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
1.5...4 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
10...70 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì
Qualità del materiale:
Altri




