AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170530 HAMMER-ON F CLIP,BOT.M STUD,ST,3?8F,11MM - 170530

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170530 HAMMER-ON F CLIP,BOT.M STUD,ST,3?8F,11MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893705348

Codice prodotto

ERI170530

Cod. produttore

170530

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.