NVENT ERICO - ERI170450 CABLE TIE FASTENER,ARMOUR - 170450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Incernierato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8711893704549
Codice prodotto
ERI170450
Cod. produttore
170450
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Dimensione filettatura, metrica:
8
Cerniera regolabile:
sì
Può essere collegato a diversi dispositivi di fissaggio nVent CADDY o avvitato direttamente sul muro.


