NVENT ERICO - ERI170380 EBC BEAM CLAMP,M6 ROD,16 MM MAX FLANGE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Continuo (monoblocco)
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 6
Adatto per flangia di spessore - 0...16 mm
Diametro del foro - 10.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711893703849
Codice prodotto
ERI170380
Cod. produttore
170380
Produttore
ERI
Modello:
Continuo (monoblocco)
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
6
Adatto per flangia di spessore:
0...16 mm
Diametro del foro:
10.5 mm
Portata massima ammessa:
450 N