AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170250 HAMMER-ON F CLIP,VERT MOUNT,8?14MM F,M6

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170250 HAMMER-ON F CLIP,VERT MOUNT,8?14MM F,M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893702545

Codice prodotto

ERI170250

Cod. produttore

170250

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Dimensione filettatura, metrica:

6

Carico di rottura:

150 N

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.