AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170230 4G16H SPR ST,ARM,GRAY,6.4MM H,1.5MM,24MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170230 4G16H SPR ST,ARM,GRAY,6.4MM H,1.5MM,24MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Catena

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 1.5...1.5 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893702347

Codice prodotto

ERI170230

Cod. produttore

170230

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Catena

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

1.5...1.5 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene dalla griglia a T. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento.