NVENT ERICO - ERI170160 HAMMER-ON F CLIP,VERT MOUNT,3?8MM F,W/SC - 170160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Rivestito
Confezione
100 PZ
EAN
8711893701647
Codice prodotto
ERI170160
Cod. produttore
170160
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
150 N


