NVENT ERICO - ERI170030 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,8?14MM FL - 170030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Foro
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio per molle
Carico di rottura - 900 N
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893700343
Codice prodotto
ERI170030
Cod. produttore
170030
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Foro
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Carico di rottura:
900 N
Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.


