NVENT ERICO - ERI163030 ERICO CADWELD MAT,PER SALDATURA,F20 - 163030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893603989
Codice prodotto
ERI163030
Cod. produttore
163030
Produttore
ERI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Le combinazioni comprendono principalmente una varietà di componenti in ossido di rame e alluminio. Viene utilizzato principalmente nelle applicazioni di messa a terra e collegamenti. Il materiale di saldatura si trova nella parte superiore del tubo, mentre il materiale iniziale è nella parte inferiore. Imballato in base alle dimensioni in tubi di plastica con tappo trasparente. I tubi sono imballati all’interno di scatole di plastica insieme ai dischi di metallo. Ogni connessione saldata utilizza un solo disco. Non esplosivo. Non soggetto all’accensione spontanea. Vedere le informazioni specifiche sulla connessione nVent ERICO Cadweld per determinare i requisiti del materiale di saldatura.


