AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI160890 WALL MOUNT CONDUIT CLIP,18?30MM OD,7MM H

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI160890 WALL MOUNT CONDUIT CLIP,18?30MM OD,7MM H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 18...30 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893059304

Codice prodotto

ERI160890

Cod. produttore

160890

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Altri

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

18...30 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Fissa velocemente tubi, conduit, MC (guaine flessibili metalliche/AC e tubazioni alle superfici delle pareti. Installazione a pressione di conduit. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset. Il design a basso profilo riduce le potenziali ostruzioni. Fissaggio con utensili a base di polvere secca, sistemi di ancoraggio in calcestruzzo autofilettanti o avvitatori.