NVENT ERICO - ERI160470 CABLE TIE HOLDER INVERTED FL CLIP,3?8MM - 160470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893604740
Codice prodotto
ERI160470
Cod. produttore
160470
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
3...8 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì
Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello. Installato all’interno della trave per evitare distacchi accidentali.


