NVENT ERICO - ERI160450 HAER-ON F CLIP,BOT.M ST,ST,SPST,8?14F,16 - 160450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893604542
Codice prodotto
ERI160450
Cod. produttore
160450
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no


