AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC1HDP100 BAULE CANTIERE 100CM + GUARNIZIONE - 1HDP100

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC1HDP100 BAULE CANTIERE 100CM + GUARNIZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cassa

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 500 mm

  • Con tracolla - no

  • Larghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010904110110

Codice prodotto

NVC1HDP100

Cod. produttore

1HDP100

Produttore

NVC

Modello:

Cassa

Materiale:

Plastica

Altezza:

500 mm

Con tracolla:

no

Larghezza:

1000 mm

Con serratura:

Profondità:

500 mm

Con serrature / Portalucchetto:

Baule porta attrezzi professionale in polipropilene • Doppia chiusura di sicurezza con chiave • Maniglie in metallo zincato • Tenuta d'acqua