AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC19111ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.911

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC19111ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 260 mm

  • Con tracolla - no

  • Larghezza - 410 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8010904191119

Codice prodotto

NVC19111ZR

Cod. produttore

19111ZR

Produttore

NVC

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Plastica

Altezza:

260 mm

Con tracolla:

no

Larghezza:

410 mm

Con serratura:

Profondità:

260 mm

Con separatore scomparti:

Con serrature / Portalucchetto:

Scomparto amovibile:

Cassetta portautensili in polipropilene • Portaminuterie incorporato • Numero scomparti componibili: da 6 a 14 • Possibilità di lucchetto