NOVATEC EUROPE SRL - NVC18551ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.855 - 18551ZR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Contenitore modulare
Materiale - Plastica
Numero totale degli scomparti - 32
Altezza - 330 mm
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010904185514
Codice prodotto
NVC18551ZR
Cod. produttore
18551ZR
Produttore
NVC
Modello:
Contenitore modulare
Materiale:
Plastica
Numero totale degli scomparti:
32
Altezza:
330 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
440 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
230 mm
Con separatore scomparti:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
sì


