NOVATEC EUROPE SRL - NVC17021ZR PROTEGGIUTENSILI 702 GRIGIO/R - 17021ZR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 340 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 560 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8010904170213
Codice prodotto
NVC17021ZR
Cod. produttore
17021ZR
Produttore
NVC
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
340 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
560 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
310 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Scomparto amovibile:
sì
Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno adatto al trasporto di avvitatori a batteria e/o portaminuterie mod. 3449 (opzionali) • Comode prese laterali per il trasporto in due persone • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto


