NOVATEC EUROPE SRL - NVC16821ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.682 - 16821ZR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 290 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 660 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8010904168210
Codice prodotto
NVC16821ZR
Cod. produttore
16821ZR
Produttore
NVC
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
290 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
660 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
260 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Scomparto amovibile:
sì
Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Coperchio con due portaminuterie asportabili mod. 3452 • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno a 4 scomparti • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto


