AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC16511ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.651

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC16511ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 280 mm

  • Con tracolla - no

  • Larghezza - 520 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8010904165110

Codice prodotto

NVC16511ZR

Cod. produttore

16511ZR

Produttore

NVC

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Plastica

Altezza:

280 mm

Con tracolla:

no

Larghezza:

520 mm

Con serratura:

Profondità:

270 mm

Con separatore scomparti:

Con serrature / Portalucchetto:

Scomparto amovibile:

Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto