AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC162E1NR TROLLEY PC 620 POLIC.ELASTICI - 162E1NR

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC162E1NR TROLLEY PC 620 POLIC.ELASTICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trolley

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 410 mm

  • Con tracolla - no

  • Larghezza - 510 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010904162119

Codice prodotto

NVC162E1NR

Cod. produttore

162E1NR

Produttore

NVC

Modello:

Trolley

Materiale:

Plastica

Altezza:

410 mm

Con tracolla:

no

Larghezza:

510 mm

Con serratura:

Profondità:

260 mm

Con separatore scomparti:

Con serrature / Portalucchetto:

Scomparto amovibile:

Trolley portautensili professionale in policarbonato e ABS, antiurto e ad alto spessore. Tasca portadocumenti 2 pannelli portautensili con elastici. Fondo termoformato in polistirolo con scomparti modulabili e 2 portaminuterie mod.3449. Maniglia in ABS satinato con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo. Carrello estensibile in alluminio. Ruote in lega leggera con cuscinetti a sfera con battistrada in gomma. Chiusure in acciaio con doppia chiave.