AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC160E1NR PC 600E POLIC. ELASTICI - 160E1NR

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC160E1NR PC 600E POLIC. ELASTICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 41 mm

  • Con tracolla - no

  • Larghezza - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010904160115

Codice prodotto

NVC160E1NR

Cod. produttore

160E1NR

Produttore

NVC

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Plastica

Altezza:

41 mm

Con tracolla:

no

Larghezza:

51 mm

Con serratura:

Profondità:

21 mm

Con separatore scomparti:

Con schiuma:

Con serrature / Portalucchetto:

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Scomparto amovibile:

Valigia portautensili professionaleTasca portadocumenti2 pannelli portautensili con elastici (PC 600E) o tasche (PC 600T)Fondo termoformato con scomparti modulabili e 2 portaminuterie mod. 3449Maniglia in ABS satinato con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivoloChiusure in acciaio con doppia chiave