NOVATEC EUROPE SRL - NVC14511ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.451 - 14511ZR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 240 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 420 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010904145112
Codice prodotto
NVC14511ZR
Cod. produttore
14511ZR
Produttore
NVC
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
240 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
420 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
220 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Scomparto amovibile:
sì
Cassetta portautensili (vuota) in polipropilene. • Chiusure in metallo • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto.


