NOVATEC EUROPE SRL - NVC140E1NR PC 400 POLICARB. ELASTICI - 140E1NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 400 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 530 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010904140117
Codice prodotto
NVC140E1NR
Cod. produttore
140E1NR
Produttore
NVC
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
400 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
530 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
160 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Scomparto amovibile:
sì
Valigia portautensili professionale. Tasca portadocumenti.1 pannello portautensili con elastici (PC 400E) o tasche (PC 400T). Fondo termoformato con scomparti modulabili e 2 portaminuterie mod. 3449. Maniglia in ABS satinato con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo. Chiusure in acciaio con chiave.


