AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC09081063 SEGA TAZZA C&D MULTI PURPOSE 63 MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 63 mm

  • Profondità di taglio - 52 mm

  • Tipo di aggancio - Attacco esagonale

  • Adatto per cartongesso -

  • Diametro del foro di centraggio - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8714757008494

Codice prodotto

NVC09081063

Cod. produttore

09081063

Produttore

NVC

Diametro:

63 mm

Profondità di taglio:

52 mm

Tipo di aggancio:

Attacco esagonale

Adatto per cartongesso:

Diametro del foro di centraggio:

10 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per l'alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Sega a tazza Multi Purpose. Ideale per il taglio in tutti i legni. Può essere utilizzato anche in mattoni morbidi e la maggior parte delle materie plastiche. Profondità di taglio 52 mm. Questa fresa con denti in metallo duro e adattatore integrato Click & Drill® è fornita senza punta di centraggio. Per utilizzo nel legno, panelli truciolari e MDF e materiali abrasivi, come mattoni, cartongesso calcestruzzo poroso. Per il legno utilizzare DDH1MP di DDH1XLMP e per l'edilizia : DDH1MPCT di DDH1XLMPCT. Utilizzare i DDE1SDS per le macchine con attacco SDS.