AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC05421NR ZAINO TEC. 542 NERO - 05421NR

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC05421NR ZAINO TEC. 542 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Borsa / Tasca

  • Materiale - Tessuto

  • Altezza - 370 mm

  • Qualità del materiale - Poliestere

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010904654218

Codice prodotto

NVC05421NR

Cod. produttore

05421NR

Produttore

NVC

Modello:

Borsa / Tasca

Materiale:

Tessuto

Altezza:

370 mm

Qualità del materiale:

Poliestere

Larghezza:

300 mm

Con serratura:

Profondità:

100 mm

Con serrature / Portalucchetto:

no

Scomparto amovibile:

Zaino per attrezzi voluminosi imbottito e rinforzato posteriormente. • Cinghie regolabili • Doppio fondo per un portaminuterie mod. 3600 Pro (non incluso). (ZAINO VUOTO).