AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC05291NR TASCA 529TB MULTIFUNZIONE - 05291NR

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC05291NR TASCA 529TB MULTIFUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Borsa / Tasca

  • Numero totale degli scomparti - 3

  • Con tracolla - no

  • Qualità del materiale - Poliestere

  • Con serratura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010904652917

Codice prodotto

NVC05291NR

Cod. produttore

05291NR

Produttore

NVC

Modello:

Borsa / Tasca

Numero totale degli scomparti:

3

Con tracolla:

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Con serratura:

no

Con separatore scomparti:

no

Con schiuma:

no

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Scomparto amovibile:

no

Tasca multifunzione con aggancio cintura e sistema inserimento tasca posteriore pantaloni.