NOVATEC EUROPE SRL - NVC0513008NR VALIGIA MOD.513008NT - 0513008NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Tessuto
Altezza - 360 mm
Con tracolla - sì
Qualità del materiale - Poliestere
Confezione
2 PZ
EAN
8010904551388
Codice prodotto
NVC0513008NR
Cod. produttore
0513008NR
Produttore
NVC
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Tessuto
Altezza:
360 mm
Con tracolla:
sì
Qualità del materiale:
Poliestere
Larghezza:
480 mm
Profondità:
160 mm
Valigia portautensili professionale • Doppio sistema di appendibilità • Scomparto porta PC • Porta trapano/avvitatore • Sistema di bloccaggio degli utensili • Gancio porta metro • Pannello interno rimovibile • Possibilità di lucchetto • Sistema di aggancio a trolley


