NOVATEC EUROPE SRL - NVC0513000NR BORSA 513000 NERA - 0513000NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Tessuto
Altezza - 180 mm
Con tracolla - sì
Qualità del materiale - Poliestere
Confezione
1 PZ
EAN
8010904551302
Codice prodotto
NVC0513000NR
Cod. produttore
0513000NR
Produttore
NVC
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Tessuto
Altezza:
180 mm
Con tracolla:
sì
Qualità del materiale:
Poliestere
Larghezza:
300 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
190 mm
Borsa portautensili in tessuto speciale rinforzato • Fondo rigido in polietilene • Tasche interne ed esterne • Lacci esterni per attrezzi ingombranti • Cinghia a tracolla


