AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

NOVATEC EUROPE SRL - NVC04700US PLANOBOX MOD. 4700 - 04700US

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC04700US PLANOBOX MOD. 4700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Contenitore modulare

  • Materiale - Plastica

  • Numero totale degli scomparti - 45

  • Altezza - 65 mm

  • Con tracolla - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001024566925

Codice prodotto

NVC04700US

Cod. produttore

04700US

Produttore

NVC

Modello:

Contenitore modulare

Materiale:

Plastica

Numero totale degli scomparti:

45

Altezza:

65 mm

Con tracolla:

no

Larghezza:

355 mm

Con serratura:

Profondità:

225 mm

Con separatore scomparti:

Portaminuterie in polipropilene • Numero scomparti componibili: da 13 a 45 • Doppia apertura