AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOXA551GR ACC. EST.: STAFFA X PALO CON 550 GRI

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOXA551GR ACC. EST.: STAFFA X PALO CON 550 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Altri

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833014610

Codice prodotto

NOXA551GR

Cod. produttore

A551GR

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Altri

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Staffe per il montaggio su palo. Per le varie posizioni e configurazioni (da applicare su art. A550..), completo di viti. Termoplastico: colore grigio.