NOVALUX SPA - NOX16213.99 Kit per installazione a plafone per The Panel 2. - 16213.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 595 mm
Larghezza - 115 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833079930
Codice prodotto
NOX16213.99
Cod. produttore
16213.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
595 mm
Larghezza:
115 mm
Altezza:
40 mm
Kit per installazione a plafone per The Panel 2. Per versioni 600x600 e 1200x300, non installabile a parete o in fila continua. Distanza tra prodotto e soffitto 40 mm.




