NOVALUX SPA - NOX12120.01 LUCKY EVO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. BIA - 12120.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per sospensione
Numero di conduttori - 3
Colore - Bianco
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8026833069450
Codice prodotto
NOX12120.01
Cod. produttore
12120.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore per sospensione
Numero di conduttori:
3
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
1.5 mm²
Kit di alimentazione per sospensione. Rosone in acciaio verniciato, cavo di alimentazione con guaina trasparente 3x1,5 mm².



