NOVALUX SPA - NOX11808.01 SLIM QDR: 13W 3K 220-240V L=160 - 11808.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8026833073068
Codice prodotto
NOX11808.01
Cod. produttore
11808.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1368 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Larghezza di incasso:
145 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
160 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
145 mm
Lunghezza:
160 mm
Fattore di potenza:
0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no




