AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX114403.02 FATA D. 10 L.800 mm IP65 0.5W 3000K - 114403.02

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Flusso luminoso - 56 lm

  • Potenza assorbita - 0.5 W

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833152138

Codice prodotto

NOX114403.02

Cod. produttore

114403.02

Produttore

NOX

Colore:

Giallo

Flusso luminoso:

56 lm

Potenza assorbita:

0.5 W

Tensione nominale:

24 V

Tipo di tensione:

DC

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Diametro:

10 mm

Lunghezza:

800 mm

Durata media nominale:

30000 h

FATA Bollard LED IP65 per installazione a terra con picchetto. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere nera, schermo diffusore in polimero tecnico. Sorgenti LED 3000K. Completo di cavo da 1m, privo di connettore, e picchetto incluso. Alimentatoreelettronico 24Vdc da ordinare a parte.