NOVALUX SPA - NOX114401.02 FATA D.10 L.300 mm IP65 0.5W 3000K - 114401.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Flusso luminoso - 56 lm
Potenza assorbita - 0.5 W
Tensione nominale - 24 V
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8026833152114
Codice prodotto
NOX114401.02
Cod. produttore
114401.02
Produttore
NOX
Colore:
Giallo
Flusso luminoso:
56 lm
Potenza assorbita:
0.5 W
Tensione nominale:
24 V
Tipo di tensione:
DC
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Diametro:
10 mm
Lunghezza:
300 mm
Durata media nominale:
30000 h
FATA Bollard LED IP65 per installazione a terra con picchetto. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere nera, schermo diffusore in polimero tecnico. Sorgenti LED 3000K. Completo di cavo da 1m, privo di connettore, e picchetto incluso. Alimentatoreelettronico 24Vdc da ordinare a parte.



