NOVALUX SPA - NOX113805.02 CASSAFORMA FRAMELESS X1 123x70x49 mm NERO Da stuccare e rasare. - 113805.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade di potenza - 8...8 W
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833149947
Codice prodotto
NOX113805.02
Cod. produttore
113805.02
Produttore
NOX
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Larghezza di incasso:
34 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Spessore minimo del soffitto:
5 mm
Lunghezza di incasso:
123 mm



