AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113638.01 BOX PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE 1200X300 (BACKLIT, PANEL PERFORMANCE) CAVI ACCIAIO L.3000 mm - 113638.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX113638.01 BOX PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE 1200X300 (BACKLIT, PANEL PERFORMANCE) CAVI ACCIAIO L.3000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833153517

Codice prodotto

NOX113638.01

Cod. produttore

113638.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

65 mm

Trasparente:

no

ACCESSORI PER BACKLIT E PANEL PERFORMANCE: BOX PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di sospensione in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi.Kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte. Idoneo per l?alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).