AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113332.21 HERO MINI B KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90° CAPPUCCINO Per unione di 2 profili. Pressofusione di alluminio verniciata. Cavo di sospensione in acciaio co

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX113332.21 HERO MINI B KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90° CAPPUCCINO Per unione di 2 profili. Pressofusione di alluminio verniciata. Cavo di sospensione in acciaio co

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 35 mm

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833146090

Codice prodotto

NOX113332.21

Cod. produttore

113332.21

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a L

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Lunghezza:

35 mm

Larghezza:

50 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

72 mm

Trasparente:

no

HERO MINI B: Stand alone or continuous line modular LED system with direct/indirect emission for suspended mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for double switch driver modules, direct emission LED modules (opal diffuser LED modules/micro-optic LED modules/spot LED modules), indirect emission LED modules and installation accessories. Blind covers available with through wiring.