AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113316.99 HERO MINI B MODULO LED EMISSIONE INDIRETTA L.636 6W 4000K Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Profilo di alluminio, modulo elettrifica - 113316.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 735...735 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833145635

Codice prodotto

NOX113316.99

Cod. produttore

113316.99

Produttore

NOX

Tipo di tensione:

DC

Temperatura del colore:

4000 K

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

735...735 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Tensione di esercizio:

24...24 V

Tensione della lampada:

60...60 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Necessario dispositivo di comando esterno:

no

Colore:

Rosso/bianco

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

18 mm

Corrente d’esercizio:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

15 mm

Lunghezza:

636 mm

Flessibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

50000 h

HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante