AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113301.01 iretta, kit di giunzione, testate terminali e kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX113301.01 iretta, kit di giunzione, testate terminali e kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 636 mm

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833145406

Codice prodotto

NOX113301.01

Cod. produttore

113301.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

636 mm

Larghezza:

35 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Altezza:

72 mm

Trasparente:

no

HERO MINI B: Stand alone or continuous line modular LED system with direct/indirect emission for suspended mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for double switch driver modules, direct emission LED modules (opal diffuser LED modules/micro-optic LED modules/spot LED modules), indirect emission LED modules and installation accessories. Blind covers available with through wiring.